CS+収束型4輪キャリー DX
コンパクト収納可能な深型ビッグタイヤ4輪キャリー。
耐荷重100kgまで積み込める。
荷台サイズも既存品より30%アップ。
サイド4か所のループと本体内側のポケットで細かい荷物の収納にも便利。
本体カバーは取り外し可能でお手入れ簡単
- 材質
- 本体:鉄(粉体塗装)、タイヤ:ポリウレタン、ホイール:ポリプロピレン、本体生地・収納バッグ:ポリエステル
- 寸法(mm)
- 1010×540×1010
- 質量(kg)
- 12
- 色
- ブラック
- 耐荷重(kg)
- 100
- 収納寸法(mm)
- 20×300×850
- 内容量
- 1台
アウトドア・行楽用品 の新着商品
カテゴリ

















