DG・DG-D用四方受枠

DG・DG-D用四方受枠 - 第一機材
材質一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法a(mm)
寸法h(mm)
寸法□B(mm)
アングル寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17043897DW30-151.331220272L-20×20×3
3,800
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
17043942DW35-201.836225312L-25×25×3
4,500
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
17043985DW40-202.141225362L-25×25×3
5,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
17044028DW45-202.446225412L-25×25×3
5,300
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
17044064DW50-202.651225462L-25×25×3
5,900
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
17044107DW55-202.856225512L-25×25×3
6,200
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
17044168DW60-253.661230552L-30×30×3
7,000
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
17044204DW65-253.966230602L-30×30×3
7,500
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする