曜日別特売

排水ホース

排水ホース - SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホース - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

接手などとの接続には塩ビパイプ用接着剤を使用

ホース長さ(m)30ホース内径(Φmm)30ホース径(Φmm)30×34最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)34アズワン品番65-2070-49内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61952573PH62-86-30M
18,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする