SK(新潟精機) SK(新潟精機)の 測量用品(土木/建設) SK(新潟精機)の クラックスケール クラックメジャー 快段目盛付 クリア クラックメジャー 快段目盛付 クリア 注文コード 61954427 注文コード 61954427 (1件のレビュー) 1枚で幅、長さが測れます。 名刺サイズで携帯に便利です。 用途壁面や基礎等のひび割れ測定 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)91×55×0.2 材質ポリエステル トラスコ品番828-8347 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CM-CKD 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61954427 CM-CKD ¥800 ¥599 ¥599 ¥659 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 測量用品(土木/建設) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity グリーンレーザーポイントライナーセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ グリーンレーザーポイントライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 識別テープ 来るなら濃い 3巻 松浦産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 識別テープ 来るなら濃い 3巻 松浦産業 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ スポーツ高度計 ヤマヨ 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ヒューム管レベルPRO ヤマヨ 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ ピンホールテスター サンプラテック 税込¥241,780 ¥219,800 バスケットへ 丸タンポール マキトリング付 FSC藤原産業 税込¥65,978~ ¥59,980~ トータルステーション PENTAX 税込¥1,317,800 ¥1,198,000 バスケットへ 耐衝撃構造 水平器 はくでん 税込¥912 ¥829 バスケットへ 気泡管 はくでん 税込¥252~ ¥229~ 検尺ロッド用ケース 1m用 袋タイプ FSC藤原産業 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 検尺Fロッド用ケース 1m用 筒タイプ FSC藤原産業 税込¥9,328 ¥8,480 バスケットへ 検尺ロッド用ケース 2m用 袋タイプ FSC藤原産業 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ グリーンレーザー墨出器 SCAR-205G STS 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ コノエネイル No.2 ユニット 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 自動整準レーザーレベルMJ-600S(デジタル受光器付)+デジタル受光器セット マイゾックス 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ Pロート部品 組立式架台 FSC藤原産業 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ フローコーン Pロート(組立架台付) FSC藤原産業 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ STS基準点鋲 STS 税込¥8,578~ ¥7,798~ (1) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測量用品(土木/建設)クラックスケール 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2025-05-29 用途: 欠陥部分の計測 従来とは異なる計測パターンを試すために購入。単純クラックだけでなく円形の歪みも比較確認しやすくなった。クラック自体のサイズ計測には別の機種を使用。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります スタッフ・ポール 境界杭 境界標示板 ポイントベース メジャーネイル 工事用黒板・ホワイトボード 探知器 土壌計測 ロックハンマー ウォーキングメジャー クラックスケール 水平器・水準器・墨出器 供試体型枠 方向コンパス その他測量用品 マーキング用品 シェアする マイページ 最近見た商品