亥旦停止(猪豚用)

亥旦停止(猪豚用) - 福井熱処理

「匂い・色・揺れ」が効く!
特許申請中!農作物の被害が激減!
吊るだけでOK。

対象動物シカ、イノシシ、イノブタ仕様忌避剤:カプサイシン等質量(kg)約0.12取付高(mm)600~800寸法(幅W×長さL)(mm)95×500間隔(mm)設置:100内容量1袋(4枚)
注意
※複数の環境下によって忌避効果が確認されていますが、農作物の補償は出来かねます。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62090586-
1,843
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする