曜日別特売

台車

台車 - LION (ライオン事務器)台車 - LION (ライオン事務器)台車 - LION (ライオン事務器)
材質(ハンドル)スチール・ユニクロメッキ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59881492PL-BT2150720×46516215.1100
65,300
49,980
54,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59881517PA-BT2300906×60623026.3125
112,100
84,980
93,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59881544UPA-LSC300906×60623018.6125
64,900
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59881562UPL-LSC150720×46516210.4100
35,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59881578UPA-LS300906×60623017.8125
62,600
48,980
53,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59881465PL-F-GS150720×4651626100
23,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59881474PL-BT2-GS150720×46516214.9100
54,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59881483PL-F150720×4651626.2100
18,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59881508PH-BT2300805×51021521.6125
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59881526PH-BT2-GS300805×51022720.6130
87,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59881535PA-BT2-GS300906×60623025.1130
90,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59881553UPH-LSC300805×51022715.9125
48,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59881587UPH-LS300805×51022715.2125
46,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59881596UPA-LSC-GS300906×60622117.5130
54,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59881605UPH-LSC-GS300805×51021815130
53,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59881614UPL-LSC-GS150720×4651629.9100
31,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59881623UPA-LS-GS300906×60622116.6130
52,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59881632UPH-LS-GS300805×51021814.2130
51,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59881648UDAE-LSC300914×61421523125
45,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59881657UDLE-DX150734×47414811100
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59881666UDGE-LS5001215×76530043200
78,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59881675UDAE-LS300914×61421522125
44,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59881684DAE-T2300914×61421538125
81,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59881693UDAE-LSC-GS300914×61420523125
58,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59881702UDHE-LSC-GS300819×51920522125
54,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59881718UDLE-DX-GS150734×47414811100
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59881727UDAE-LS-GS300914×61420522125
52,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59881736UDHE-LS-GS300819×51920521125
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59881745DGE-BW4001103×65325046150
140,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59881754DAE-BW300813×51321537125
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする