ロビーチェアー LC4100シリーズ

ロビーチェアー LC4100シリーズ - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー LC4100シリーズ - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー LC4100シリーズ - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー LC4100シリーズ - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー LC4100シリーズ - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー LC4100シリーズ - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー LC4100シリーズ - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー LC4100シリーズ - LION (ライオン事務器)
グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
全147種類を絞り込む
147種類すべて表示中
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
背もたれ
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59863764LC-4102Fディープブルー4251180×675×85511なしなし
100,200
71,980
79,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59863773LC-4102Fサンドベージュ4251180×675×85511なしなし
100,200
71,980
79,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59863782LC-4102Fローズ4451045×520×45511なしなし
100,200
71,980
79,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59863798LC-4102Fオリーブグリーン4451045×520×45511なしなし
100,200
71,980
79,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59863807LC-4112Fディープブルー4451045×595×78518ありなし
152,400
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59863816LC-4112Fサンドベージュ4451045×595×78518ありなし
152,400
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59863825LC-4112Fローズ4451045×595×78518ありなし
152,400
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59863834LC-4112Fオリーブグリーン4451045×595×78518ありなし
152,400
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59863843LC-4103Fディープブルー4451580×520×45515.5なしなし
139,300
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59863852LC-4103Fサンドベージュ4451580×520×45515.5なしなし
139,300
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59863868LC-4103Fローズ4451580×520×45515.5なしなし
139,300
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59863877LC-4103Fオリーブグリーン4451580×520×45515.5なしなし
139,300
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59863886LC-4113Fディープブルー4451580×595×78526ありなし
212,400
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59863895LC-4113Fサンドベージュ4451580×595×78526ありなし
212,400
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59863904LC-4113Fローズ4451580×595×78526ありなし
212,400
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59863913LC-4113Fオリーブグリーン4451580×595×78526ありなし
212,400
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59863922LC-4112AFディープブルー4451090×595×78519.3ありあり
186,800
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59863938LC-4112AFサンドベージュ4451090×595×78519.3ありあり
186,800
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59863947LC-4112AFローズ4451090×595×78519.3ありあり
186,800
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59863956LC-4104Fディープブルー4452115×520×45522なしなし
180,800
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59863965LC-4104Fサンドベージュ4452115×520×45522なしなし
180,800
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59863974LC-4104Fローズ4452115×520×45522なしなし
180,800
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59863983LC-4104Fオリーブグリーン4452115×520×45522なしなし
180,800
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59863992LC-4114Fディープブルー4452115×595×78536ありなし
268,600
229,800
252,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59864008LC-4114Fサンドベージュ4452115×595×78536ありなし
268,600
229,800
252,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59864017LC-4114Fローズ4452115×595×78536ありなし
268,600
229,800
252,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59864026LC-4114Fオリーブグリーン4452115×595×78536ありなし
268,600
229,800
252,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59864096LC-4112AFオリーブグリーン4451090×595×78519.3ありあり
186,800
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59864105LC-4113AFディープブルー4451625×595×78527.3ありあり
247,000
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59864114LC-4113AFサンドベージュ4451625×595×78527.3ありあり
247,000
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59864123LC-4113AFローズ4451625×595×78527.3ありあり
247,000
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59864132LC-4113AFオリーブグリーン4451625×595×78527.3ありあり
247,000
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59864148LC-4114AFディープブルー4452160×595×78537.3ありあり
305,600
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59864236LC-4114AFサンドベージュ4452160×595×78537.3ありあり
305,600
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59864245LC-4114AFローズ4452160×595×78537.3ありあり
305,600
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59864254LC-4114AFオリーブグリーン4452160×595×78537.3ありあり
305,600
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59864367LC-4102Sブルー4451045×520×45511なしなし
100,200
71,980
79,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59864376LC-4102Sグリーン4451045×520×45511なしなし
100,200
71,980
79,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59864385LC-4102Sオーロラ4451045×520×45511なしなし
100,200
71,980
79,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59864394LC-4112Sブルー4451045×595×78518ありあり
152,400
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59864403LC-4112Sグリーン4451045×595×78518ありあり
152,400
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59864412LC-4112Sオーロラ4451045×595×78518ありあり
152,400
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59864428LC-4103Sブルー4451580×520×45515.5なしなし
139,300
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59864437LC-4103Sグリーン4451580×520×45515.5なしなし
139,300
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59864446LC-4103Sオーロラ4451580×520×45515.5なしなし
139,300
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59864455LC-4113Sブルー4451580×595×78526ありなし
212,400
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59864464LC-4113Sグリーン4451580×595×78526ありなし
212,400
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59864473LC-4113Sオーロラ4451580×595×78526ありなし
212,400
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59864482LC-4112ASブルー4451090×595×78519.3ありあり
186,800
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59864498LC-4112ASグリーン4451090×595×78519.3ありあり
186,800
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする