高さ(mm)720幅(mm)1800(2000・2200)奥行(mm)900仕様引出し:左右オールロック付属品ワイヤリングダクト材質天板・本体:木製・ホワイトウォーク突板、ポリウレタン塗装、デスク幕板・収納前板:木製メラミン化粧板(框:アルミ)、取手:アルミ質量(kg)95引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(左)上段:W345×D506×H246mm(仕切板1枚付)、下段:W345×D506×H266mm(仕切板1枚付)、(右)上段:W345×D506×H62mm(トレー付)、中段:W345×D506×H146mm(仕切板1枚付)、下段:W345×D506×H266mm(仕切板2枚付)アズワン品番64-8198-32RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台