曜日別特売

自力3枚地下たび

自力3枚地下たび - 日進ゴム自力3枚地下たび - 日進ゴム自力3枚地下たび - 日進ゴム自力3枚地下たび - 日進ゴム自力3枚地下たび - 日進ゴム
(1件のレビュー)

コハゼの3枚地下たび。
糊高で園芸、水回りなど泥がつく作業時にも最適!
フィット感のある履き心地。

足幅3E形状ミドルカットハゼ(枚)3材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底種類作業靴靴タイプ足袋内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
ハゼ(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61962136C-3枚F22.53E3
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
61962145C-3枚F233E3
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
61962154C-3枚F243E3
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
61962163C-3枚F24.53E3
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
61962172C-3枚F253E3
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
61962188C-3枚F25.53E3
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
61962197C-3枚F263E3
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
61962206C-3枚F273E3
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
61962215C-3枚F283E3
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-09-07
用途: ウォーキング
KB屋卸売・小売業

山道のウォーキング用に購入
身長162㎝体重66キロ女性
普段は23,5~24,0のサイズの靴を履いていますが
今回は24,0㎝を購入し、お勧めに表示されたハードフェルトの中敷きを入れて使用
自身の両足のサイズは同じですが、左足の指股に違和感を感じ20分ほど歩いたら我慢できなくなりました。
靴下を脱いだり、中敷きをとっても同様でしたので、たまたまそういう製品に当たったのだと思い、ワンサイズ大きいものを再度購入予定
試着が出来ないので、こういう事も想定して選びました
買いなおしても損しない価格だと思っています
初回購入品は家族に使ってもらいます
山道ウォーキングにはとてもいい履物でしたので、これからも使っていこうと思います

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする