曜日別特売

自力5枚地下たび

自力5枚地下たび - 日進ゴム自力5枚地下たび - 日進ゴム自力5枚地下たび - 日進ゴム

コハゼの5枚地下たび。
フィット感のある履き心地。

足幅3E形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底ハゼ(枚)5靴タイプ足袋内容量1足
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61962224C-5枚F22
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
61962233C-5枚F22.5
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
61962242C-5枚F23
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
61962267C-5枚F24
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
61962276C-5枚F24.5
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
61962285C-5枚F25
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
61962294C-5枚F25.5
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
61962303C-5枚F26
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
61962312C-5枚F27
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
61962328C-5枚F28
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
61962258C-5枚F23.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする