曜日別特売

自力12枚地下たび

自力12枚地下たび - 日進ゴム自力12枚地下たび - 日進ゴム自力12枚地下たび - 日進ゴム

コハゼの12枚地下たび。
フィット感のある履き心地。

形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底ハゼ(枚)12靴タイプ足袋内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61962407C-12枚F243E
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
61962416C-12枚F24.53E
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
61962425C-12枚F253E
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
61962434C-12枚F25.53E
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
61962443C-12枚F263E
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
61962452C-12枚F273E
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
61962468C-12枚F283E
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする