日進ゴム
自力先丸5枚地下たび
先丸タイプのコハゼ5枚地下たび。
糊高なので園芸、水回りなど泥がつく作業時にも最適!
フィット感のある履き心地。
形状
ミドルカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム底
ハゼ(枚)
5
靴タイプ
足袋
内容量
1足
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61962477
C-5枚先丸
22
3E
黒
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
4日以内出荷
61962486
C-5枚先丸
22.5
3E
黒
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
4日以内出荷
61962495
C-5枚先丸
23
3E
黒
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
4日以内出荷
61962504
C-5枚先丸
23.5
3E
黒
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
4日以内出荷
61962513
C-5枚先丸
24
3E
黒
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
4日以内出荷
61962522
C-5枚先丸
24.5
3E
黒
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
4日以内出荷
61962538
C-5枚先丸
25
3E
黒
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
4日以内出荷
61962547
C-5枚先丸
25.5
3E
黒
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
4日以内出荷
61962556
C-5枚先丸
26
3E
黒
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
4日以内出荷
61962565
C-5枚先丸
27
3E
黒
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
4日以内出荷
61962574
C-5枚先丸
28
3E
黒
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
4日以内出荷
61962583
C-5枚先丸
29
3E
黒
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
4日以内出荷
61962592
C-5枚先丸
30
3E
黒
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください