曜日別特売

自力園芸たび(先丸マジック)

自力園芸たび(先丸マジック) - 日進ゴム自力園芸たび(先丸マジック) - 日進ゴム自力園芸たび(先丸マジック) - 日進ゴム
(1件のレビュー)

先丸になっているマジックタイプの地下たび。
糊高なので園芸、水回りなど泥がつく作業時にも最適!
フィット感のある履き心地。

足幅3E形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底靴タイプ足袋内容量1足
全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61962608園芸たび22
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
61962617園芸たび22.5
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
61962626園芸たび23
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
61962635園芸たび23.5
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
61962644園芸たび24
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
61962653園芸たび24.5
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
61962662園芸たび25
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
61962678園芸たび25.5
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
61962687園芸たび26
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
61962696園芸たび27
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
61962705園芸たび28
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61962687
2023-10-19
用途: 農作業
農・林・水産業

今までの地下足袋は丈が短くて土が中に入って靴下が汚れたが、自力園芸足袋は中長で土が入り難くとても良くて靴下が汚れない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする