曜日別特売

自力園芸たびロング(先割)

自力園芸たびロング(先割) - 日進ゴム自力園芸たびロング(先割) - 日進ゴム自力園芸たびロング(先割) - 日進ゴム
(4件のレビュー)

マジックタイプのロング丈地下たび。
ふくらはぎ中間程度まで汚れを防ぎます!
くるぶしパッド付。フィット感のある履き心地。

足幅3E形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底甲被タイプマジックタイプ靴タイプ足袋内容量1足
全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61962714園芸たびロング22.5
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
61962723園芸たびロング23
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
61962732園芸たびロング23.5
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
61962748園芸たびロング24
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
61962757園芸たびロング24.5
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
61962766園芸たびロング25
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
61962775園芸たびロング25.5
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
61962784園芸たびロング26
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
61962793園芸たびロング26.5
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
61962802園芸たびロング27
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
61962818園芸たびロング28
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61962818
2024-09-28
用途: 剪定作業
サービス業

親指のサイズが若干小さいんです。
慣れてきたら気にならなくなるかは?

対象商品 : 61962793
2023-06-12
用途: 林業
サービス業

とても履き心地が良いです。次回購入時は0.5センチ小さくしたいです。リピします!

対象商品 : 61962748
2022-06-01
用途: 果樹収穫作業、野菜畑作業、園芸作業
農・林・水産業

普段23.5cmの靴を履いていますが、前回ぴったりサイズを購入して指先がきつかったので今回24cmを購入したらちょうど良かったです。軽いし動きやすいです。

対象商品 : 61962818
2019-08-11
用途: 農作業時
農・林・水産業

安全靴タイプでは無いので、軽くて動きやすく疲れないが、生地が薄いせいなのか、夏の乾いた畑作業では一日履くと足が埃まみれになり、洗濯はほぼ毎日している。そこがマイナス点。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする