日進ゴム
ハイパーV#5740 粉用厨房シューズ
粉HyperVソール搭載の粉用厨房シューズ。
パン工場お菓子工場麺工場などの粉で滑りやすい現場に最適!
レディースサイズ対応。
色
白
足幅
3E
形状
ローカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
ゴム底
機能
ハイパーVソール(耐滑)
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61964534
#5740
21.5
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
5日以内出荷
61964543
#5740
22
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
4日以内出荷
61964552
#5740
22.5
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
4日以内出荷
61964568
#5740
23
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
5日以内出荷
61964577
#5740
23.5
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
5日以内出荷
61964586
#5740
24
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
4日以内出荷
61964595
#5740
24.5
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
5日以内出荷
61964604
#5740
25
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
4日以内出荷
61964613
#5740
25.5
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
5日以内出荷
61964622
#5740
26
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
4日以内出荷
61964638
#5740
26.5
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
7日以内出荷
61964647
#5740
27
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
5日以内出荷
61964656
#5740
27.5
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
4日以内出荷
61964665
#5740
28
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
7日以内出荷
61964674
#5740
29
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
4日以内出荷
61964683
#5740
30
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください