曜日別特売

#912 たびぐつ

#912 たびぐつ - 日進ゴム#912 たびぐつ - 日進ゴム#912 たびぐつ - 日進ゴム#912 たびぐつ - 日進ゴム#912 たびぐつ - 日進ゴム#912 たびぐつ - 日進ゴム#912 たびぐつ - 日進ゴム#912 たびぐつ - 日進ゴム
(3件のレビュー)

元祖たびぐつ。
衝撃吸収ゴム入りで、疲れを軽減します。
レディースサイズ対応(白紺のみ)。

足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底機能衝撃吸収ゴム入り材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ足袋内容量1足
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55077183#91222.5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
61964692#91222.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
55077199#91223
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
61964708#91223
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
55077208#91223.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
61964717#91223.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
61964726#91224
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
61964735#91224.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
61964744#91225
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
61964753#91225.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
61964762#91226
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
61964778#91226.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
61964787#91227
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
61964796#91228
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
61964805#91224
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
61964814#91224.5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
61964823#91225
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
61964832#91225.5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
61964848#91226
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
61964857#91226.5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
61964866#91227
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
61964875#91228
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61964778
2025-03-19
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

屋根の塗装時にも滑り難いし軽いのでとても重宝してます。

対象商品 : 61964762
2022-03-10
用途: 歯科診療時
医療・福祉・介護関連業

歩き易い、動き易い、履き易い、脱ぎ易い、値が安い。

対象商品 : 61964857
2021-06-05
用途: 塗装、屋根工事。
建設業・工事業

とにかく、屋根瓦で滑らないのがいいですね。後足が軽くて作業しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする