曜日別特売

JSシューズ 8V 大馳8枚スパイク足袋

JSシューズ 8V 大馳8枚スパイク足袋 - 日進ゴムJSシューズ 8V 大馳8枚スパイク足袋 - 日進ゴムJSシューズ 8V 大馳8枚スパイク足袋 - 日進ゴムJSシューズ 8V 大馳8枚スパイク足袋 - 日進ゴムJSシューズ 8V 大馳8枚スパイク足袋 - 日進ゴムJSシューズ 8V 大馳8枚スパイク足袋 - 日進ゴム
(1件のレビュー)

大馳8枚のスパイク地下たび。
特殊独立ピンを採用しており、地面をとらえる力が強い!
糊高なので園芸、水回りなど泥がつく作業時にも最適!
フィット感のある履き心地。
レディースサイズ対応。

足幅3E形状ハイカットハゼ(枚)8材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底種類作業靴靴タイプ足袋内容量1足
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
ハゼ(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
619652688Vスパイク地下22.53E8
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
619652778Vスパイク地下233E8
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
619652868Vスパイク地下243E8
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
619652958Vスパイク地下24.53E8
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
619653048Vスパイク地下253E8
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
619653138Vスパイク地下25.53E8
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
619653228Vスパイク地下263E8
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
619653388Vスパイク地下26.53E8
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
619653478Vスパイク地下273E8
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
619653568Vスパイク地下283E8
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
619653658Vスパイク地下293E8
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61965268
2023-09-06
用途: 崖の草刈り。
自然栽培愛康会農・林・水産業

一般の地下たびより強度もあり、ピッタリでした。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする