日進ゴム
祭りたび2型 祭りたび2型(マジック)
マジックタイプの祭りたび。
吸圧スポンジ入りなので、負担がかかりにくい。
13.0~15.0は前方が開いて履かせやすい!
13.0~23.5までのサイズ展開、大きめのサイズはありません。
形状
ミドルカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム底
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
足袋
内容量
1足
全28種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21.5
22
22.5
23
23.5
色
白
黒
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61966083
祭りたび2型(マジック)
13
3E
白
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
61966092
祭りたび2型(マジック)
14
3E
白
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
61966108
祭りたび2型(マジック)
15
3E
白
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
61966117
祭りたび2型(マジック)
16
3E
白
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
61966126
祭りたび2型(マジック)
17
3E
白
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
61966135
祭りたび2型(マジック)
18
3E
白
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
61966144
祭りたび2型(マジック)
19
3E
白
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
61966153
祭りたび2型(マジック)
20
3E
白
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
61966162
祭りたび2型(マジック)
21
3E
白
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
61966178
祭りたび2型(マジック)
21.5
3E
白
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
61966187
祭りたび2型(マジック)
22
3E
白
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
61966196
祭りたび2型(マジック)
22.5
3E
白
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
61966205
祭りたび2型(マジック)
23
3E
白
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
61966214
祭りたび2型(マジック)
23.5
3E
白
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
61966223
祭りたび2型(マジック)
13
3E
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
61966232
祭りたび2型(マジック)
14
3E
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
61966248
祭りたび2型(マジック)
15
3E
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
61966257
祭りたび2型(マジック)
16
3E
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
61966266
祭りたび2型(マジック)
17
3E
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
61966275
祭りたび2型(マジック)
18
3E
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
61966284
祭りたび2型(マジック)
19
3E
黒
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
61966293
祭りたび2型(マジック)
20
3E
黒
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
61966302
祭りたび2型(マジック)
21
3E
黒
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
61966318
祭りたび2型(マジック)
21.5
3E
黒
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
61966327
祭りたび2型(マジック)
22
3E
黒
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
61966336
祭りたび2型(マジック)
22.5
3E
黒
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
61966345
祭りたび2型(マジック)
23
3E
黒
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
61966354
祭りたび2型(マジック)
23.5
3E
黒
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください