祭りたび2型 祭りたび2型(7枚ハゼ)

祭りたび2型 祭りたび2型(7枚ハゼ) - 日進ゴム祭りたび2型 祭りたび2型(7枚ハゼ) - 日進ゴム祭りたび2型 祭りたび2型(7枚ハゼ) - 日進ゴム祭りたび2型 祭りたび2型(7枚ハゼ) - 日進ゴム祭りたび2型 祭りたび2型(7枚ハゼ) - 日進ゴム祭りたび2型 祭りたび2型(7枚ハゼ) - 日進ゴム
(2件のレビュー)

7枚馳の祭りたび。
吸圧スポンジ入りなので、負担がかかりにくい!
24.0~30.0までのサイズ展開、小さいサイズはありません。

形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底ハゼ(枚)7靴タイプ足袋内容量1足
全22種類を絞り込む
サイズ(cm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61966363祭りたび2型(7枚ハゼ)243E
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
61966372祭りたび2型(7枚ハゼ)24.53E
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
61966388祭りたび2型(7枚ハゼ)253E
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
61966397祭りたび2型(7枚ハゼ)25.53E
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
61966406祭りたび2型(7枚ハゼ)263E
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
61966415祭りたび2型(7枚ハゼ)26.53E
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
61966424祭りたび2型(7枚ハゼ)273E
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
61966433祭りたび2型(7枚ハゼ)27.53E
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
61966442祭りたび2型(7枚ハゼ)283E
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
61966458祭りたび2型(7枚ハゼ)293E
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
61966467祭りたび2型(7枚ハゼ)303E
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
61966476祭りたび2型(7枚ハゼ)243E
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
61966485祭りたび2型(7枚ハゼ)24.53E
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
61966494祭りたび2型(7枚ハゼ)253E
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
61966503祭りたび2型(7枚ハゼ)25.53E
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
61966512祭りたび2型(7枚ハゼ)263E
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
61966528祭りたび2型(7枚ハゼ)26.53E
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
61966537祭りたび2型(7枚ハゼ)273E
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
61966546祭りたび2型(7枚ハゼ)27.53E
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
61966555祭りたび2型(7枚ハゼ)283E
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
61966564祭りたび2型(7枚ハゼ)293E
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
61966573祭りたび2型(7枚ハゼ)303E
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61966406
2019-01-28
用途: 和太鼓を叩くとき
かおん

見た目は良いです。ただ自分の足が甲高なので、足首に近いところが、バランスが悪いです。それと少しサイズが大きいでした。インソールも少し薄い感じですね。今度は25.5にしようと思います。

対象商品 : 61966546
2019-02-07
用途: 祭りのとき、使用
医療・福祉・介護関連業

いろいろ探してました、長い時間はいていれるので、次回も、購入したいともいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする