曜日別特売

ベネゼル ストレートパーマEX

ベネゼル ストレートパーマEX - ダリヤ[理美容]
(1件のレビュー)

クセ毛の2大原因「髪内部のゆがみ」「水分バランスの不均一さ」に働きかけることで、しつこいクセ毛もサラサラなストレートへ
きついウェーブパーマもストレートにできます
パーマ特有のイヤな臭いを軽減!フルーティブーケの香り

タイプショートヘア・部分用種類ストレートパーマ用セット内容ストレートパーマ剤 第1剤(50g)・第2剤(50g)、アフタートリートメント(20g)、V型ストレートブラシ、手袋シリーズベネゼル医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61966616-
700
689
758(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61966616
2019-07-10
用途: 髪のハネとうねり
製造業

髪の毛が痛んでゴワゴワでチリチリになってしまいこのパーマ液を使ったことをものすごく後悔してます。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーマ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする