スライド収納棚 RSWF2シリーズ

スライド収納棚 RSWF2シリーズ - 摂津金属工業スライド収納棚 RSWF2シリーズ - 摂津金属工業

棚面がスライドできる19インチマウント型の収納棚で、EIA規格に準拠しています。
ラッチが確実に棚をロックする為、地震やラックの移動時の飛び出しを防止します。
ハンドルを持って棚を引くだけでラッチのロックが解除できる特別な機構を採用しています。
棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。
引き出し時にはスライドレールにロックが掛かり、ロックを解除することで棚を取り外せます。
棚を上下反転させて本体に取り付ければ、引き出しとして使用できます。
JIS規格のラックにも取り付けできるように、取り付け穴を設けています。

材質鋼板t1.0/t1.6(本体)、鋼板t1.0/t1.2/t1.6(棚)、鋼板t0.8(ラッチカバー)、鋼板t2.3(ケーブルキャリア取付金具)、鋼板等(スライドレール)、鋼板t1.6(ロッドアッセイ)、アルミ押出形材(キャリングハンドル)、UL94V-0適合ABS(キャリングハンドルキャップ)、ポリプロピレン/ポリアセタール(スライドラッチ)規格EIA(外形寸法等はJIS規格に準拠していません)シリーズRSWF2寸法Wo(mm)482RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)18(棚を上下反転した場合は10kg)寸法Ho(mm)88.1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
表面処理
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61966625RSWF2-0835L-WGホワイトグレイ(本体/棚/ラッチカバー/ケーブルキャリア取付金具)、グレー(キャリングハンドルキャップ)、ブラック(スライドラッチ)5.27.5Y7.4/0.8メラミン塗装(棚/本体/ラッチカバー/ケーブルキャリア取付金具)、B2アルマイト(キャリングハンドル)、亜鉛めっき(スライドレール/ロッドアッセイ)75140
24,800
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
88601442RSWF2-0835L-N1ブラック(本体/棚/ラッチカバー/ケーブルキャリア取付金具/スライドラッチ)、グレー(キャリングハンドルキャップ)5.2N1.0メラミン塗装(棚/本体/ラッチカバー/ケーブルキャリア取付金具)、ブラックアルマイト(キャリングハンドル)、亜鉛めっき(スライドレール/ロッドアッセイ)75140
24,800
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
88601458RSWF2-0849L-N1ブラック(本体/棚/ラッチカバー/ケーブルキャリア取付金具/スライドラッチ)、グレー(キャリングハンドルキャップ)6.6N1.0メラミン塗装(棚/本体/ラッチカバー/ケーブルキャリア取付金具)、ブラックアルマイト(キャリングハンドル)、亜鉛めっき(スライドレール/ロッドアッセイ)65135
27,500
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
88601467RSWF2-0849L-WGホワイトグレイ(本体/棚/ラッチカバー/ケーブルキャリア取付金具)、グレー(キャリングハンドルキャップ)、ブラック(スライドラッチ)6.67.5Y7.4/0.8メラミン塗装(棚/本体/ラッチカバー/ケーブルキャリア取付金具)、B2アルマイト(キャリングハンドル)、亜鉛めっき(スライドレール/ロッドアッセイ)65135
27,500
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする