DAIKO(大光電機)
キッチンスポット
仕様
スイッチ付(点滅)
幅(mm)
105
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
180
タイプ
白熱灯60W相当
消費電力(W)
4.9
定格電圧(V)
AC100
角度(°)
首振外向のみ90・回転360
光源寿命
40000時間
容量(VA)
9
光束(Lm)
230
適合ランプ
LED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
出しろ(mm)
220
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
注意
※調光器併用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65925222
DBK-39748Y
鋼板 白塗装
¥14,500
¥
8,898
¥9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65925238
DBK-39749Y
鋼板 ホワイトブロンズヘアラインメッキ
¥13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください