DAIKO(大光電機)
埋込ベースライト
定格電圧(V)
AC100
材質
鋼板 白塗装、アクリル 乳白(マット)
幅(mm)
117
埋め込み深さ(mm)
109
光源寿命
40000時間
容量(VA)
16
取付可能厚(mm)
天井:30~40
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
注意
※調光器併用不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
長さ(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65926053
DBL-3858WW
9.5
812
埋込穴100×795×埋込深109
3
FL30W相当
¥39,800
取扱い終了
返品不可
65926062
DBL-3858YW
9.5
812
埋込穴100×795×埋込深109
3
FL30W相当
¥39,800
取扱い終了
返品不可
65926078
DBL-3859WW
15.5
1302
埋込穴100×1285×埋込深109
4.6
Hf32W相当
¥59,800
取扱い終了
返品不可
65926087
DBL-3859YW
15.5
1302
埋込穴100×1285×埋込深109
4.6
Hf32W相当
¥59,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください