曜日別特売

人感センサー付シーリング

人感センサー付シーリング - DAIKO(大光電機)
演色指数(Ra)83内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
質量(kg)
容量(VA)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65928372DCL-38506W12.6鋼板 白塗装、ポリカーボネート 乳白1.116FL30W相当
24,000
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
65927837DCL-375456.7プラスチック 白、ポリカーボネート 乳白(マット)0.514白熱灯60W相当
14,800
取扱い終了
返品不可
65927846DCL-375536.7鋼板 白塗装、プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)0.414白熱灯60W相当
15,800
取扱い終了
返品不可
65928388DCL-38506Y12.6鋼板 白塗装、ポリカーボネート 乳白1.116FL30W相当
19,800
取扱い終了
返品不可
65930086DCL-39499Y7.1ポリカーボネート 白、ポリカーボネート 乳白0.514白熱灯60W相当
14,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする