シーリング

シーリング - DAIKO(大光電機)
内容量1個
注意
※調光器併用不可
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
質量(kg)
容量(VA)
適合ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65928993DCL-38729W8.3鋼板 白塗装、プラスチック 白(マット)、アクリル 乳白(マット)0.914LED 8.3W 昼白色 5000K
10,800
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
65928336DCL-38504W12鋼板 白塗装、ポリカーボネート 乳白113LED 12W 昼白色 5000K
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65929002DCL-38729Y8.3鋼板 白塗装、プラスチック 白(マット)、アクリル 乳白(マット)0.914LED 8.3W 電球色 2700K
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65929018DCL-38744Y5.5鋼板 白塗装、アクリル 乳白0.910LED 5.5W 電球色 2700K
21,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
65929212DCL-38930Y9.4鋼板・鋼管・鋼棒 ブラックアンティーク色塗装、ガラス スカボ風塗装314LED電球 4.7W(E17)×2灯 電球色 2700K
42,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
65929806DCL-39373Y41アクリル 乳白(マット)1.942LED 41W 電球色 3000K
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65930235DCL-39679W37アクリル 乳白(マット)2.138LED 37W 昼白色 5000K
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65931906DCL-40108W46アクリル 乳白(マット)1.947LED 46W 昼白色 5000K
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65931915DCL-40108Y46アクリル 乳白(マット)1.947LED 46W 電球色 3000K
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65928153DCL-38459W29アクリル 乳白(マット)2.130LED 29W 昼白色 5000K
19,500
取扱い終了
返品不可
65928162DCL-38459Y29アクリル 乳白(マット)2.130LED 29W 電球色 2700K
19,500
取扱い終了
返品不可
65928178DCL-38460W37アクリル 乳白(マット)2.138LED 37W 昼白色 5000K
23,000
取扱い終了
返品不可
65928187DCL-38460Y37アクリル 乳白(マット)2.138LED 37W 電球色 2700K
23,000
取扱い終了
返品不可
65928345DCL-38504Y12鋼板 白塗装、ポリカーボネート 乳白113LED 12W 電球色 2700K
14,800
取扱い終了
返品不可
65929027DCL-38745Y14鋼板 白塗装、アクリル 乳白1.126LED 14W 電球色 2700K
25,000
取扱い終了
返品不可
65929036DCL-38749Y11木製 白塗装、アクリル 乳白(マット)2.420LED 11W 電球色 2700K
32,800
取扱い終了
返品不可
65929045DCL-38750Y11木製 ホワイトアッシュ色塗装、アクリル 乳白(マット)2.420LED 11W 電球色 2700K
29,800
取扱い終了
返品不可
65929054DCL-38751Y11木製 ダークブラウン塗装、アクリル 乳白(マット)2.420LED 11W 電球色 2700K
32,800
取扱い終了
返品不可
65929298DCL-39020W40鋼板 白塗装、プラスチック 白(マット)、アクリル 乳白(マット)2.541LED 40W 昼白色 5000K
38,800
取扱い終了
返品不可
65929307DCL-39020Y40鋼板 白塗装、プラスチック 白(マット)、アクリル 乳白(マット)2.541LED 40W 電球色 3000K
38,800
取扱い終了
返品不可
65929772DCL-39372W32アクリル 乳白(マット)1.933LED 32W 昼白色 5000K
17,000
取扱い終了
返品不可
65929788DCL-39372Y32アクリル 乳白(マット)1.933LED 32W 電球色 3000K
17,000
取扱い終了
返品不可
65929797DCL-39373W41アクリル 乳白(マット)1.942LED 41W 昼白色 5000K
20,000
取扱い終了
返品不可
65930217DCL-39678W29アクリル 乳白(マット)2.130LED 29W 昼白色 5000K
19,000
取扱い終了
返品不可
65930226DCL-39678Y29アクリル 乳白(マット)2.130LED 29W 電球色 2700K
19,000
取扱い終了
返品不可
65930244DCL-39679Y37アクリル 乳白(マット)2.138LED 37W 電球色 2700K
21,000
取扱い終了
返品不可
65930996DCL-39794Y31.2鋼板・鋼管 白塗装 、アクリル 乳白(マット)、布 白(コーティング加工)2.552LED電球 7.8W(E26)×4灯 電球色 2700K
69,800
取扱い終了
返品不可
65931005DCL-39795Y31.2鋼板・鋼管 黒塗装、アクリル 乳白(マット)、布 ボルドー(コーティング加工)、布 エクリュベージュ(コーティング加工)2.552LED電球 7.8W(E26)×4灯 電球色 2700K
69,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65928336DCL-38504W63716084DCL-38504WDCL-38504W シーリング/洋風角形/キッチンライト/棚下/小型 DAIKO(大光電機) 63716084シーリング/洋風角形/キッチンライト/棚下/小型DAIKO(大光電機)1台
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
65929002DCL-38729Y63715348DCL-38729YDCL-38729Y キッチンライト/棚下 DAIKO(大光電機) 63715348キッチンライト/棚下DAIKO(大光電機)1台
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
65929018DCL-38744Y63729068DCL-38744YDCL-38744Y ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ/シーリング/洋風角形/小型 DAIKO(大光電機) 63729068ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ/シーリング/洋風角形/小型DAIKO(大光電機)1台
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
65929212DCL-38930Y63717369DCL-38930YDCL-38930Y シーリング/洋風丸形/小型 その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/その他 DAIKO(大光電機) 63717369シーリング/洋風丸形/小型 その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/その他DAIKO(大光電機)1台
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
65929806DCL-39373Y57293401DCL-42126YDCL-39373Y LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293401LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65930235DCL-39679W57293507DCL-42130WDCL-39679W LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293507LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65931906DCL-40108W57293419DCL-42127WDCL-40108W LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293419LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65931915DCL-40108Y57293428DCL-42127YDCL-40108Y LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293428LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする