シーリングファン吊りパイプ

シーリングファン吊りパイプ - DAIKO(大光電機)シーリングファン吊りパイプ - DAIKO(大光電機)
内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法(mm)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65940543DP-37588鋼管 白塗装0.9kg
4,500
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
65940613DP-37650鋼管 白塗装0.4kg
2,500
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
65939746DP-35319鋼管 真鍮ブロンズメッキ0.4kg
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65939755DP-35320鋼管 真鍮ブロンズメッキ0.6kg
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65940525DP-37586鋼管 白塗装0.4kg
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65940534DP-37587鋼管 白塗装0.6kg
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65940552DP-37589鋼管 シルバー塗装0.4kg
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65940568DP-37590鋼管 シルバー塗装0.6kg
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65940577DP-37591鋼管 シルバー塗装0.9kg
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65940622DP-37651鋼管 白塗装径Φ20×長600×0.6kg
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65940638DP-37652鋼管 白塗装0.9kg
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65939746DP-3531963726855DP-35319DP-35319 ファン/パーツ/カリビアファン ブロンズ DAIKO(大光電機) 63726855ファン/パーツ/カリビアファン ブロンズDAIKO(大光電機)1台
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
65939755DP-3532063726864DP-35320DP-35320 ファン/パーツ/カリビアファン ブロンズ DAIKO(大光電機) 63726864ファン/パーツ/カリビアファン ブロンズDAIKO(大光電機)1台
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
65940525DP-3758663726907DP-37586DP-37586 ファン/パーツ/シーリングファンCH ホワイト DAIKO(大光電機) 63726907ファン/パーツ/シーリングファンCH ホワイトDAIKO(大光電機)1台
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
65940534DP-3758763726916DP-37587DP-37587 ファン/パーツ/シーリングファンCH ホワイト DAIKO(大光電機) 63726916ファン/パーツ/シーリングファンCH ホワイトDAIKO(大光電機)1台
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
65940552DP-3758963726873DP-37589DP-37589 ファン/パーツ/シーリングファンCH シルバー DAIKO(大光電機) 63726873ファン/パーツ/シーリングファンCH シルバーDAIKO(大光電機)1台
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
65940568DP-3759063726889DP-37590DP-37590 ファン/パーツ/シーリングファンCH シルバー DAIKO(大光電機) 63726889ファン/パーツ/シーリングファンCH シルバーDAIKO(大光電機)1台
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
65940577DP-3759163726898DP-37591DP-37591 ファン/パーツ/シーリングファンCH シルバー DAIKO(大光電機) 63726898ファン/パーツ/シーリングファンCH シルバーDAIKO(大光電機)1台
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
65940622DP-3765163726794DP-37651DP-37651 ファン/パーツ/DCモーターファン ホワイト/シーリングファン ホワイト/ふわっとファン DAIKO(大光電機) 63726794ファン/パーツ/DCモーターファン ホワイト/シーリングファン ホワイト/ふわっとファンDAIKO(大光電機)1台
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
65940638DP-3765263726803DP-37652DP-37652 ファン/パーツ/DCモーターファン ホワイト/シーリングファン ホワイト/ふわっとファン DAIKO(大光電機) 63726803ファン/パーツ/DCモーターファン ホワイト/シーリングファン ホワイト/ふわっとファンDAIKO(大光電機)1台
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする