和風スタンド

和風スタンド - DAIKO(大光電機)
光源寿命40000時間内容量1個
注意
※調光器併用不可
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
質量(kg)
容量(VA)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65946098DST-38844Y4.7鋼板 黒塗装、和紙入アクリル(突き板入)1.37白熱灯60W相当
53,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65946213DST-39985Y4.9木製 オイルステン、強化和紙0.69白熱灯60W相当
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65946003DST-38723Y7.8鋼板 黒塗装、木製 ダークオーク色塗装、布 ライトブラウン1.213白熱灯100W相当
39,000
取扱い終了
返品不可
65946012DST-38724Y7.8鋼板 黒塗装、木製 ダークオーク色塗装、布 ブラウン1.213白熱灯100W相当
39,000
取扱い終了
返品不可
65946055DST-38819Y4.9鋼棒 黒塗装、和紙0.49白熱灯60W相当
26,800
取扱い終了
返品不可
65946064DST-38820Y4.9鋼棒 黒塗装、和紙0.49白熱灯60W相当
19,800
取扱い終了
返品不可
65946073DST-38821Y4.9鋼棒 黒塗装、和紙0.49白熱灯60W相当
19,800
取扱い終了
返品不可
65946082DST-38823Y4.7鋼板 黒塗装、染色和紙 飴色(一部模様入)1.47白熱灯60W相当
53,000
取扱い終了
返品不可
65946222DST-40069Y4.9鋼棒 黒塗装、和紙0.49白熱灯60W相当
48,000
取扱い終了
返品不可
65946238DST-40070Y4.9鋼棒 黒塗装、和紙0.39白熱灯60W相当
34,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65946098DST-38844Y63720083DST-38844YDST-38844Y スタンド/フロアスタンド/和風スタンド/和風 DAIKO(大光電機) 63720083スタンド/フロアスタンド/和風スタンド/和風DAIKO(大光電機)1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
65946213DST-39985Y63720153DST-39985YDST-39985Y スタンド/和風スタンド/和風 DAIKO(大光電機) 63720153スタンド/和風スタンド/和風DAIKO(大光電機)1台
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする