水本機械製作所
ステンレス製枠式ターンバックル J&Jタイプ
(1件のレビュー)
トラスコ品番
859-5092
材質
SUS304
質量(g)
70
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
10
ねじ径
M-5
寸法d(mm)
9.5
寸法L1(mm)
110
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
66
寸法L2(mm)
166
寸法W(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.98
使用荷重(N)
980
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61966765
TB-5JM
¥
2,070
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください