関西パテ化工
下塗りプラスター
優れたアク・シミ止め効果
上塗材との抜群の接着性
スピーディな乾燥と作業性
上塗りが楽なすべり止め効果
下地の水引きを調整
優れたアクリル止め性能
使用方法
容器や攪拌機はプラスチック製かステンレス製を用い、鉄製は避けてください。
(1)水を少しずつ入れますと、材料が固まって使えなくなります。必ず、標準加水量の9割の水と一度に入れてください。
(2)下塗りプライマーに水が充分いきわたるように、よく混ぜてください。
(3)はじめ粘り気はありませんが、練り置きしておきますと、糊やアク止め剤が溶けて粘りや性能が出てきます。
(4)よく練り返し、下地に合わせて水量調節をしてください。
用途
塗り替え用下塗材、石膏平ボードや合板など乾式下地の下塗材、各種下地の小不陸調整、モルタルなどアルカリ下地用下塗材
仕様
標準加水量:約2.7L、練置時間:30分
標準塗布量
石膏平ボード:10m
2
/1袋、砂壁:8~9m
2
/1袋
危険物の類別
非危険物
可使時間(時間)
10
内容量
1ケース(5kg×5袋)
注意
※袋容器等、燃やして害の無い物以外は産業廃棄物業者に依頼してください。
※直射日光の当たる場所や湿気の高い所を避けて保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62091173
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください