関西パテ化工
イッツⅡ
ヘラさばきが良く、伸びがあり、しかもやせが少なく厚付けが可能
乾燥も早く研磨性に優れ、作業性の良さを重視
持ち運びに便利な軽量タイプ
用途
石膏ボード・ベニヤ合板・スレート板など内壁接合目地処理の仕上げ、石膏ボード・ベニヤ合板・スレート板などの前面仕上げ。
色調
淡アイボリー
主な用途
内壁
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1缶(13kg)
注意
※0℃以下では使用しないでください。また、0℃以下での保存はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62091268
-
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください