J-1コンパウンド

J-1コンパウンド - 関西パテ化工

可とう性があり、ワレに強い。(カーボン繊維配合)
厚付けが出来、ヤセにくい。(特殊骨材配合)
研磨性が良く、ペーパー絡みも少ない。(特殊充填材配合)
被着体及び仕上げパテ材との、付着性に優れている。(特殊樹脂配合)

使用方法
1.容器に所定量の水(J-1コンバウンド1kgに対して水500mml)を入れた後、J-1コンバウンドを散布するように少しづつ入れてください。
2.J-1コンバウンドが水に沈んだら金ベラ等で2~3分間又機会錬りの場合は1分間程度混錬りして下さい。
3.混錬りが済んだら2~3分間放置し、その後硬い場合は少量の水を加え又柔らかい場合は、少量のJ-1コンバウンドを加え混錬りし、粘度調整をして下さい。
用途厚付・中付、内・外部兼用。石膏ボード目地処理及びその他ボード目地処理、各種ボードの面違いの処理及び各種壁面不陸調整、各種ボード面ビス頭処理及び出隅コーナー補強材の処理ライトグレー内容量1袋(10kg)
注意
※厚付け・中付け専用商品です。必ずJ-1コンバウンドの上に仕上げ用パテを使用し、さらに平滑にしてください。
※混練りの際の水はもちろん、容器もきれいなものを使用してください。
※使い残したパテにJ-1コンバウンドを加えて混合すると、硬化不良になる恐れがありますので、2回目以降の混練りの場合は容器に付いたパテを洗い落としてから、混練りして下さい。
※未使用のJ-1コンバウンドは、吸湿させない様密封して保存してください。
※施工時及び施工後0℃以下になる恐れのある場合は、使用しないでください。
※降雨の恐れがある場合は、施工をしないでください。
※施工後24時間以内に降雨の恐れがある場合は、雨養生を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62091286-
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする