曜日別特売

弾性パテ

弾性パテ - 関西パテ化工

一液乾燥硬化型のエマルション系のパテ。塗料との接着性に優れています。作業性・安全性に優れています。

使用方法
1.施工箇所の清掃および確認
2.プライマー塗布
3.弾性パテ塗布
4.グラスメッシュテープを水性弾性パテが乾燥しないうちに貼り付けてください。
5.弾性パテ
用途サイディングボード・コンクリートの目地処理、コンクリートやモルタルのひび割れの補修主成分一液乾燥硬化型のエマルション系主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物内容量1缶(16kg)
注意
※充填面は清掃し十分乾燥させてください。
※冬季は凍結の恐れがある場合は施工は避けてください。又、屋外での貯蔵は避けてください。
※他の材料との混合はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62091295-
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする