関西パテ化工
カチオンV
各種下地への接着性に優れていて、耐溶剤性に優れています。
薄塗り(1mm)からやや厚塗り(5mm)まで可能。
コテ切れが良く、作業性に優れています。
使用方法
【練り方】
1.標準加水量の約9割の水(約1.6L)で混和液を希釈します。
2.希釈した混和液を主材14kgに加え、ハンドミキサーなどで、ダマのないように良く練ってください。
3.10分程錬り置きした後、再度練り合わせ、硬い場合は残りの水を加えて、作業に適した硬さに調整してください。
【施工方法】
1.下地に付着した埃、汚れなどを良く洗浄・清掃してください。
2.必要に応じて所定のプライマーを塗布してください。
3.よく練り合わせたカチオンVを1~5mm厚で塗り付けてください。
4.仕上材の施工は、カチオンVを24時間以上養生してからおこなってください。
用途
各種下地の下地調整、コンクリート・モルタルの不陸調整、タイル面改装時の下地調整、吹き付けタイル等、5mm以下の凹凸面の改装時の下地調整、Pタイル接着剤面の不陸調整、溶剤系仕上材を塗る場合の下地調整。
特性
耐溶剤
セット内容
主材14kg、混和液2kg
塗布厚さ
1~5mm
使用の目安
(標準加水量)1.8~2.2L
主な用途
モルタル、コンクリート
危険物の類別
非危険物
可使時間(時間)
約1.5
内容量
1セット(18kg)
注意
※下地に付着している埃、汚れやレイタンスなどは接着不良の原因になるので充分に洗浄・清掃してください。
※下地の種類により、必要に応じて適切なプライマーを塗布してください。
※鉄部に塗る場合は、錆止め塗料などを落とし、鉄部の地を出してから施工してください。
※台所や浴室のタイルに塗る場合は付着している油分や石鹸などを充分に除去してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62091392
-
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください