関西パテ化工
Pプライマー
アルカリ、アク止め機能を持つ特殊プライマー
用途
【内装】ビニールクロスを剥がさずに改装、古壁のアク・シミ止めプライマー、古壁の表面強化、合板下地のアク・シミ止めプライマー【外壁】改装面でのアク・シミ止めプライマー及び接着性改善
樹脂
特殊カチオン変性アクリルエマンション
性状
ピンク乳濁色
使用方法
原液使用
標準使用量(kg/m
2
/回)
8
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62091453
-
1ケース(1kg×12本)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62091462
-
1ケース(4kg×4缶)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください