オーシカ
ベニヤコート
合板等の色むらを隠ぺいし、化粧板の仕上りを良くします。塗布後、直ちに積み重ねが可能です。赤肌色の標準品。
用途
合板、ボードの隠ぺい剤
色
ベージュ
主成分
酢酸ビニル樹脂
タイプ
エマルジョン形(無溶剤)
配合
不要
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(20kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62092022
VX-07
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください