明邦化学
ハーディーボックス330
中皿付きのミニ工具箱
色
ブラック
材質
本体・蓋・中皿:耐衝撃性コーポリマー、止具・ハンドル:ABS
質量(g)
630
外寸(mm)
330×175×136
内寸(mm)
307×146×67(蓋底117)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62004687
-
¥1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください