明邦化学
ウォーターガード400
パッキン付きの防滴ケース
ジョイントアームがフタの落下を防止
可変仕切板3枚
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
205×73×60
質量(g)
164
寸法A(mm)
194
寸法B(mm)
51
仕切板
3
仕切数(個)
(最大)4
トレー深さ内寸(mm)
55
材質(パッキン)
シリコーンゴム
材質(止具)
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
仕切り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62004802
-
ブルー/ホワイト
可変
¥700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください