ミラーキャビネット V1シリーズ

ミラーキャビネット V1シリーズ - INAX(LIXIL)
(1件のレビュー)
材質(キャビネット本体・トレイ)PP樹脂ホワイトタイプ1面鏡全高(mm)1800コンセント個数1個(使用電力1300Wまで)内容量1台
注意
※化粧台は別売りです。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
照明
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62024655MV1-601Y600電球形蛍光灯60W形×1灯(12W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62024673MV1-601YU600電球形蛍光灯60W形×1灯(12W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62024698MV1-601YJU600LED電球40W形×1灯(4.4W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62024716MV1-751Y750電球形蛍光灯60W形×1灯(12W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62024734MV1-751YU750電球形蛍光灯60W形×1灯(12W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62024752MV1-751YJU750LED電球40W形×1灯(4.4W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62024655
2018-06-12
用途: リフォーム
建設業・工事業

特に問題はなく 大変気に入っており、次回もぜひ注文したいと思っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする