| 62025687 | MD7X1-501XF | (キャビネット本体・トレイ)HIPS樹脂 | 1面鏡 | 500 | 1850 | 蛍光灯10W形×1灯(14W) | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し | |
| 62025705 | MD7X2-601YF | (キャビネット本体・トレイ)PP樹脂 | 1面鏡 | 600 | 1780 | 電球形蛍光灯60W形×2灯(24W) | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し | |
| 62025723 | MD7X2-601YFU | (キャビネット本体・トレイ)PP樹脂 | 1面鏡 | 600 | 1780 | 電球形蛍光灯60W形×2灯(24W) | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し | |
| 62025748 | MD7X2-601YFJU | (キャビネット本体・トレイ)PP樹脂 | 1面鏡 | 600 | 1780 | LED電球40W形×2灯(8.8W) | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し | |
| 62025766 | MD7X2-751YF | (キャビネット本体・トレイ)PP樹脂 | 1面鏡 | 750 | 1780 | 電球形蛍光灯60W形×2灯(24W) | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し | |
| 62025784 | MD7X2-751YFU | (キャビネット本体・トレイ)PP樹脂 | 1面鏡 | 750 | 1780 | 電球形蛍光灯60W形×2灯(24W) | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し | |
| 62025802 | MD7X2-751YFJU | (キャビネット本体・トレイ)PP樹脂 | 1面鏡 | 750 | 1780 | LED電球40W形×2灯(8.8W) | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し | |
| 62025827 | MD7X1-753TYPU | (キャビネット本体・トレイ)PP樹脂 | 3面鏡(全収納タイプ) | 750 | 1780 | 電球形蛍光灯60W形×2灯(24W) | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し | |
| 62025845 | MD7X2-753TYJU | (キャビネット本体・トレイ)PP樹脂 | 3面鏡(全収納タイプ) | 750 | 1780 | LED電球40W形×2灯(8.8W) | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し | |