INAX(LIXIL)
ミラーキャビネット J1シリーズ
材質
(キャビネット本体・トレイ)PP樹脂
色
ホワイト
全高(mm)
1900
内容量
1台
注意
※化粧台は別売りです。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
間口(mm)
コンセント個数
照明
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62027132
MJ1-753TXU
3面鏡(全収納タイプ)
750
2個(使用電力合計1300Wまで)
蛍光灯20W形×1灯(24W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62027157
MJ1-753TXJU
3面鏡(全収納LED)
750
3個(使用電力合計1300Wまで)
LED(6W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62027175
MJ1-753KXJU/MR
3面鏡(全収納タイプ)
750
3個(使用電力合計1300Wまで)
LED(6W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62027193
MJ1-903TXU
3面鏡(全収納タイプ)
900
2個(使用電力合計1300Wまで)
蛍光灯20W形×1灯(24W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62027227
MJ1-903TXJU
3面鏡(全収納LED)
900
3個(使用電力合計1300Wまで)
LED(6W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62027245
MJ1-903KXJU/MR
3面鏡(全収納タイプ)スマートポケット付
900
3個(使用電力合計1300Wまで)
LED(6W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください