ミラーキャビネット K1シリーズ

ミラーキャビネット K1シリーズ - INAX(LIXIL)
材質(キャビネット本体・トレイ)PP樹脂ホワイト全高(mm)1900内容量1台
注意
※化粧台は別売りです。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
間口(mm)
コンセント個数
照明
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62028593MK1X1-602TXU2面鏡(全収納タイプ)6002個(使用電力合計1300Wまで)蛍光灯15W形×1灯(19W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62028618MK1X2-752XUR2面鏡(袖収納タイプ)7501個(使用電力合計1300Wまで)蛍光灯20W形×1灯(24W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62028636MK1X2-753TXU3面鏡(全収納蛍光灯)7502個(使用電力合計1300Wまで)蛍光灯20W形×1灯(24W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62028654MK1X2-753TXJU3面鏡(全収納LED)7503個(使用電力合計1300Wまで)LED(6W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62028672MK1X2-753KXJU3面鏡(全収納LED)スマートポケット付7503個(使用電力合計1300Wまで)LED(6W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62028697MK1X2-903TXU3面鏡(全収納蛍光灯)9002個(使用電力合計1300Wまで)蛍光灯20W形×1灯(24W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62028715MK1X2-903TXJU3面鏡(全収納LED)9003個(使用電力合計1300Wまで)LED(6W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62028733MK1X2-903KXJU3面鏡(全収納LED)スマートポケット付9003個(使用電力合計1300Wまで)LED(6W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする