京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
スーパーマルチツール 本体ユニット
ワンタッチで先端を交換。
別販売品のユニット交換で、芝の刈込みや庭木の剪定、草取り、生垣の刈込みができる。
電源(V)
単相・交流100(50/60Hz)
消費電力(W)
180
定格電流(A)
2
付属品
延長コード(10m)、コードストラップ、チューブ
質量(kg)
0.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
241×86×131
電源タイプ
AC電源式
内容量
1台
注意
※本商品は先端ユニット(別販売品)を取り付けなければ、ご使用になれません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62069035
SMT-2000
¥8,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リョービ スーパーマルチツール SMT-2000
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった