エリエール 消臭プラストイレットティシュー コンパクト

エリエール 消臭プラストイレットティシュー コンパクト - エリエールエリエール 消臭プラストイレットティシュー コンパクト - エリエール
(5件のレビュー)

芯に天然由来のW消臭成分(柿タンニン&茶カテキン)を配合。
また、アンモニア臭に効果がある揮発性消臭成分を配合し、気になるニオイをしっかり消臭。
効果と香りを長持ちさせるために、パッケージに気密性の高いフィルムを採用しています。
8ロール入りのトイレットペーパーで、1ロール37.5mの2枚重ね。8ロールで12ロール分使えるコンパクト化により取り替え回数が減少し、収納も省スペースに。

タイプダブル使用場所トイレ長さ(m)37.5種別芯あり材質パルプ幅(mm)114ホワイトシリーズエリエール香りフレッシュクリアの香り内容量1個(8ロール)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62099537-
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-28
用途: トイレに
製造業

質がよく、肌当たりの良い柔らかいトイレットペーパーです。
長年、愛用しています。

対象商品 : 62099537
2023-06-19
用途: トイレ用
教育・研究機関

香りが良いので、芳香剤が不要になりました。女性ばかりの小さな職場でトイレがひとつしかないので、続けてトイレを使用する際にも臭いが気になりません。

対象商品 : 62099537
2021-09-19
用途: 普段使い。
教育・研究機関

もう何十年も使用しています。
本当に消臭と使用感が良いです。
もう他の商品は使えません。

対象商品 : 62099537
2020-09-23
用途: トイレットペーパーとして利用
製造業

とても良い香りで1ロールの巻きも長く、肌さわりもよくて、
いつも使っています

1が参考にしています
対象商品 : 62099537
2019-10-15
用途: お手洗い
不動産業

消臭効果は良いのだが、それがあまり日持ちしないので、ビニールから必要な分だけ取り出して使うといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする