曜日別特売

コードレスドライバードリル

コードレスドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)
(2件のレビュー)

コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
20段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。
バッテリーを守るECP機能搭載。

用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業質量(kg)0.95定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×178×60チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工19ねじ締め能力(mm)7ねじ締め能力(mm) 小ねじ7締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15回転数(min-1[回/分])0~400/1300クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33内容量1台
注意
※GSR10.8-2-LIHは、バッテリーと充電器は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャック把握範囲(Φmm)
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35148574GSR10.8-2-LIH1.0~10--
13,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
62069927GSR10.8-2-LIN1.0~102約35(空→70%ターボ充電)、約45(空→フル充電)
32,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35148574
2024-07-11
用途: 燃焼器具取りつけメンテナンス
有限会社 スズキプロパン電気・ガス・熱供給・水道業

小さくて軽くでとても使いやすいです。
このシリーズばかり使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35148574
2014-06-17
用途: 自動車部品の取り付け、取り外し等
自動車・二輪車・自転車関連業

軽いので作業しやすい。反応も早いのでいい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする