曜日別特売

コードレスインパクトドライバー

コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)
(3件のレビュー)

軽量コンパクトなインパクトドライバーです
3灯式LEDライト
3つのLEDで電池残量を表示
バッテリーを守るECP機能搭載

用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)最大締付トルク(N・m)105締付能力(普通ボルト)M4~M12打撃数(min-1[回/分])0~3100質量(kg)0.96締付け能力(高力ボルト)M4~M10回転数(min-1[回/分])0~2600内容量1台
注意
※GDR10.8-LIHは、バッテリーと充電器は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62069945GDR10.8-LIN本体、2.0Ahバッテリー2個、充電器A1130CV、キャリングケース137×177×50
33,500
23,980
26,378(税込)
当日出荷
35148601GDR10.8-LIH本体135×160×60
20,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35148601
2016-01-29
用途: ビス止め

同シリーズのドリルドライバーを所有しているためバッテリー、充電器が兼用できて良い。
また、コンパクトで持ち易い。

対象商品 : 35148601
2016-01-28
用途: ビス止め

同シリーズのドリルドライバーを所有しているためバッテリー、充電器が兼用できて良い。
また、コンパクトで持ち易い。

対象商品 : 35148601
2011-05-12
用途: 電工作業
建設業・工事業

小さく、軽い。だけどパワフル。
製品そのものは満足です。しかし商品説明に不備があるようで非常にその点で不満を感じており今の評価になっています。付属品にキャリングケース(プラスチック)とありましたが、実際はそのようなものはありません。外箱はとっての付いた紙箱で中に固定用のプラスチック容器が入ってるだけです。これをキャリングケース(プラスチック)と呼ぶのはおかしいと思います。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。この商品は、付属品のない本体だけの販売となっております。誤った商品情報を登録したようでした。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする