貼付ロッド 合成紙製 60mm×26m

貼付ロッド 合成紙製 60mm×26m - シンワ測定
(1件のレビュー)

反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。
夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。
油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。
テープカッター付。

材質テープ:合成紙、カッター:スチール質量(g)250テープ幅(mm)60テープ長さ(m)26テープ厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応表示間隔赤白20cm間隔(目盛数字付)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6207060278196250
4,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62070602
2019-07-04
用途: 試験体の写真撮影時
株式会社竹中工務店

長い試験体や円柱状の試験体の写真を撮る際に非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする