曜日別特売

ホワイトボードミニ伸縮式MCSW 11×14cm横

ホワイトボードミニ伸縮式MCSW 11×14cm横 - シンワ測定
(4件のレビュー)

反射しにくい。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。
項目マグシート(別売)を貼るだけで、簡単に変更できます。
使わない項マグシートは裏面に貼り付けて保護できます。
任意の角度でガッチリ固定できます。

付属品ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー材質ボード:スチール、フレーム・ジョイント・固定ねじ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、キャップ:ABS樹脂質量(g)162本体寸法(mm)(折りたたみ時)198×146×30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6207054878161
2,200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【シンワ測定】ホワイトボード ミニ 伸縮式
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62070548
2021-12-13
用途: 夜間撮影に不向き
東亜建設技術株式会社建設業・工事業

夜間撮影時にはフラッシュで文字が白飛びしてしまうので不向きです。
別売りのマグネットシートも、反りかえってしまい、マグネットの効きも弱いので
持ち歩き中に剥がれ落ちてしまいます。
全体的に、”おもちゃ感”が否めません。

対象商品 : 62070548
2020-02-07
用途: 現場写真を撮る
農・林・水産業

記入する内容が変えられないので、無地のマグネットシートを購入し貼り付けて使用します。付属のペンは磁力が弱くてだめですね。

1が参考にしています
対象商品 : 62070548
2018-05-01
用途: 現場管理の写真
エースホーム建設業・工事業

裏面もマグネットシールが着くようになれば使わないシールの収納に便利では

1が参考にしています
対象商品 : 62070548
2018-03-20
用途: 工事用写真の撮影時
フェイスフルホーム株式会社建設業・工事業

当該商品は以前使用していたものがグリップと看板の接続箇所が破損したため以前とは違うものを探して購入しました。以前のものは端に持ち手が着いていましたが今回は中央部にあるので安定感も良く気にいっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする