曜日別特売

項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCSW 11×14cm用

項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCSW 11×14cm用 - シンワ測定

項目マグシート(別売)を貼るだけで項目を簡単に変更できます。
使わないマグシートは裏面に貼り付けて保管できます。両面テープ付スチールシートがセットされています。

材質塩化ビニル合成ゴム質量(g)7本体寸法(mm)62×55磁力等方性RoHS指令(10物質対応)対応吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.09[9]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6207062778428
220
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【シンワ測定】ホワイトボード ミニ 伸縮式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板・ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする