シンワ測定
項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCW 14×17cm用
項目マグシート(別売)を貼るだけで項目を簡単に変更できます。
使わないマグシートは裏面に貼り付けて保管できます。両面テープ付スチールシートがセットされています。
材質
塩化ビニル合成ゴム
質量(g)
12
本体寸法(mm)
80×76
磁力
等方性
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸着力(N/cm
2
[kgf/cm
2
])
0.09[9]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62070618
78427
¥
350
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【シンワ測定】ホワイトボード ミニ 伸縮式
参考になった