曜日別特売

SP万能用刷毛

SP万能用刷毛 - アトムハウスペイントSP万能用刷毛 - アトムハウスペイントSP万能用刷毛 - アトムハウスペイントSP万能用刷毛 - アトムハウスペイントSP万能用刷毛 - アトムハウスペイントSP万能用刷毛 - アトムハウスペイント
(1件のレビュー)

水性・油性塗料が綺麗に塗れ、作業中の刷毛さばきも良好な多用途刷毛です。

用途万能用玉厚(mm)14種類刷毛材質(毛)山羊毛20%、豚毛15%、化学繊維65%主な用途万能用(多用途)毛色白色内容量1本
注意
※強溶剤の塗料・シンナーの長時間使用はお奨めしません。
※塗装用途以外にはご使用にならないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6209835630mm筋違3430
オープン
199
219(税込)
当日出荷
6209836540mm筋違3540
オープン
239
263(税込)
当日出荷
6209837450mm筋違3850
オープン
249
274(税込)
当日出荷
6209838360mm筋違3960
オープン
269
296(税込)
当日出荷
6209839270mm筋違3970
オープン
279
307(税込)
当日出荷
6209840880mm寸胴4980
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62098408
2020-07-05
用途: 塗装に
その他業種

安心の有名メーカーですね。
特別に秀でてるわけではないようですが、悪くもありません。
最初、普通を付けようかと思ったのですが、ちょっとサービスめにしてみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする